絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
「測定範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(1)
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
差込角(mm)9.5
規格IEC60900
全長(mm)265
トラスコ品番436-1199
質量(g)694
最小目盛(N・m)5
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8
全長L(mm)390.5
寸法(mm)(SF)28
質量(g)1660
寸法h1(mm)36
寸法b1(mm)43
最小目盛(N・m)5
寸法LF(mm)308.5
測定範囲(N・m)10~50
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。