絶縁トルクレンチ :「角度 測定」の検索結果
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(1)
10~50(1)
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。