絞り込み
吸着力
- 39.2N(1)
- 68.6N(1)
- 196.1N(1)
- 323.6N(1)
ブランド
- ラクテム
- モノタロウ(2)
- カネテック(75)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ファーステック(12)
- ギガ・セレクション(9)
- ECLIPSE MAGNETICS(9)
- ノガ(4)
- 菱小(3)
- SK(新潟精機)(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

角度調整付ダブルマグネット
ラクテム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応