絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- W3/8(2)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(4)
長さ(mm)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(1)
適合材
- コンクリート(2)
外径(Φmm)
- 13.8
- 6.4(2)
- 9.5(7)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(18)
- 12.7(1)
- 14(20)
- 15.9(1)
- 17(1)
- 17.3(20)
- 21.7(21)
- 23(1)
- 25.4(5)
- 27.2(5)
- 31.8(5)
- 32(2)
- 34(5)
- 34.0(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 45(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
35・45・65・70・80・85・100・120・150
埋め込み深さ(mm)
- 45(4)
45
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 大阪魂(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
W3/8(2)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(150本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート