絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- W3/8(3)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 70(4)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(4)
- 150(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 45(4)
外径(Φmm)
- 13.8
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(132)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(76)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 14.5(4)
14.5
ねじ長さ(mm)
- 35(3)
- 45(3)
- 65(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
35・45・65・70・80・85・100・120・150
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 大阪魂(2)
- ユニカ(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・ユニカ

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(150本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー