絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M10(40)
- M12(43)
- M16(41)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- その他(7)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 22.5(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 200(1)
適合材
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 21.7(1)
21.7
ねじ長さ(mm)
- 100(1)
- 125(1)
100・125
埋め込み深さ(mm)
- 62(1)
- 72(1)
62・72
ブランド
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10(40)
M12(43)
M16(41)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート