絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- M2(2,227)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,390)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,588)
- M6(8,691)
- M8(7,000)
- M10(5,555)
- M12(4,788)
- M14(1,519)
- M16(2,976)
- M18(897)
- M20(2,089)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(28)

六角穴付き(4)
材質
- ステンレスすべて(45)
- SUS304(32)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- SUS403(1)
- 樹脂(2)
- 鉄すべて(165)
- S45C(13)
- SCM435(2)
- SNB7(1)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

六角穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(159)
- 5(1)
- その他(3)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(16)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(25)
- クローム(4)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(12)
- ニッケル(10)
- パーカー(3)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(31)
- 生地/未処理(27)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ヘアーライン・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(184)
- OHSATO(大里)(13)
- サンコーテクノ(9)
- 冨士精密(4)
- ユニカ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- ニューストロング販売(3)
- ハードロック工業(3)
- 池田金属工業(3)
- 旭化成(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- TRUSCO(1)
- サンコー[日用品](1)
大阪魂・OHSATO(大里)・サンコーテクノ・冨士精密・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ニューストロング販売・ハードロック工業・池田金属工業・旭化成・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・サンコー[日用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499税込¥5491パック(11個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ
大阪魂(14件のレビュー)¥689税込¥7581パック(25個)当日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(4個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥419~税込¥461~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥199税込¥2191パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(30本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥6,180税込¥6,7981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
















![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)





![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)