絞り込み
ねじの呼び
- M12(11)
- M16(12)
- M20(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 鉄(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 18(10)
- 22(2)
- 22.5(8)
- 24(1)
- 26(2)
- 26.5(1)
長さ(mm)
- 160
- 35(5)
- 40(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(6)
- 石材(2)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 17.3(10)
- 21.7(10)
- 25.4(4)
17.3・21.7・25.4
ねじ長さ(mm)
- 100(3)
- 110(6)
- 111(1)
- 115(2)
- 160(3)
100・110・111・115・160
埋め込み深さ(mm)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 66(2)
- 67(4)
- 68(3)
- 70(1)
- 72(4)
- 80(2)
- 90(3)
- 150(2)
50・55・60・65・66・67・68・70・72・80・90・150
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(11)
M16(12)
M20(4)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥33,980税込¥37,3781箱(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥30,980~税込¥34,078~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材