絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄(2)
長さ(mm)
  • 56
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 50(12)
  • 60(12)
  • 65(15)
  • 70(20)
  • 75(4)
  • 80(25)
  • 100(28)
  • 102(3)
  • 106(4)
  • 110(3)
  • 120(20)
  • 125(18)
  • 126(6)
  • 150(22)
  • 160(17)
  • 170(8)
  • 180(5)
  • 200(23)
  • 長さ(mm)をもっと見る
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
コンクリート・石材
ねじ長さ(mm)
  • 24(2)
24
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 51(1)
30・51
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
セットアンカー(スリーブ打込式)