絞り込み
ねじの呼び
  • M6(23)
  • M8(12)
  • M10(18)
  • W1/4(1)
  • W5/16(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
  • SUS316(2)
  • 鉄すべて(17)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(20)
  • 50(20)
  • 60(17)
  • 70(6)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 24(8)
  • 25(6)
  • 35(43)
  • 36(1)
  • 40(35)
  • 42(3)
  • 43(1)
  • 45(26)
  • 50(16)
  • 52(4)
  • 60(28)
  • 62(1)
  • 70(3)
  • 76(1)
  • 80(15)
  • 90(2)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(20)
  • 20(26)
  • 25(9)
  • 30(2)
  • 35(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(6)
3価クロメート・ドブメッキ・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(24)
  • 6.5(1)
  • 8.5(13)
  • 10.5(18)
6.4・6.5・8.5・10.5
外径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 10.5(1)
  • 25(1)
6・8・10・10.5・25
適合材
  • コンクリート(13)
コンクリート
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(8)
  • ユニカ(6)
  • エスコ(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 大阪魂(4)
  • サンライズ(2)
  • TRUSCO(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・サンライズ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(23)
M8(12)
M10(18)
W1/4(1)
W5/16(1)
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
オールアンカーCタイプ スチール製 サンコーテクノオールアンカーCタイプ スチール製サンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7735質量(g)19.3最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
290税込319
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
ファスニングパック ルーティアンカー ユニカファスニングパック ルーティアンカーユニカ
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
460税込506
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50個)
4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
SUSベストアンカー(5/16 大阪魂SUSベストアンカー(5/16大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)8.5外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びW5/16穿孔深さ(mm)35
SUSルーティアンカー(T) 大阪魂SUSルーティアンカー(T)大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
オールアンカーSC ステンレス製 サンコーテクノオールアンカーSC ステンレス製サンコーテクノ
16,980税込18,678
1セット(50本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7736質量(g)19.7最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
370税込407
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカルーティカットアンカー CAタイプ 28CAユニカ
14,980税込16,478
1セット(200個)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)10.5トラスコ品番748-9706質量(g)18
芯棒打込式アンカー