絞り込み
ねじの呼び
- W1/4(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 30(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 10.5
- 4(12)
- 5(12)
- 6(20)
- 8(22)
- 9.5(5)
- 10(21)
- 12(18)
- 12.7(1)
- 14(2)
- 16(13)
- 17.5(1)
- 20(7)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
W1/4(1)

ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
ユニカ¥13,980税込¥15,3781セット(200個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30