絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(15)
  • M16(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(8)
  • 鉄すべて(10)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(11)
  • 65(1)
  • 70(11)
  • 80(8)
  • 90(10)
  • 100(7)
  • 103(2)
  • 120(8)
  • 145(2)
  • 150(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(7)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(3)
  • 12.7(12)
  • 17(1)
12.5・12.7・17
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 30(10)
  • 31(2)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 73(2)
12・13・15・20・25・30・31・35・40・48・50・73
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 6(20)
  • 8(22)
  • 9.5(5)
  • 10(21)
  • 10.5(1)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 16(13)
  • 17.5(1)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • デイコム(3)
  • カール(1)
  • ユニカ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・デイコム・カール・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M12(15)
M16(1)
W3/8(2)
W1/2(4)
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカーライト サンコーテクノ

    オールアンカーライト

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    8,398税込9,238
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    3,798税込4,178
    1箱(30個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1セット(75個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番749-0267材質ステンレス全長(mm)35質量(g)25ねじ径M8ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)35
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    18,980税込20,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    デイコム
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • GT-3030R バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030R バケツセット

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
  • GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ) サンコーテクノ

    GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
  • イージーアイアンカー EZI ステンレス サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI ステンレス

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
芯棒打込式アンカー