絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(6)
- M6(11)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(12)
- 鉄すべて(6)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(5)
- 40(4)
- 45(10)
- 50(5)
- 60(11)
- 70(2)
- 80(1)
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 24(6)
- 30(7)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- 電気亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 6.4(20)
- 6.5(1)
6.4・6.5
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 15(9)
- 20(7)
- 30(1)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(1)
10・15・20・30・40・50・60・70・80
外径(Φmm)
- 6
- 4(12)
- 5(12)
- 8(22)
- 9.5(5)
- 10(21)
- 10.5(1)
- 12(18)
- 12.7(1)
- 14(2)
- 16(13)
- 17.5(1)
- 20(8)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンコーテクノ(7)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- TRUSCO(2)
- デイコム(2)
- 大阪魂(2)
- カール(1)
- ユニカ(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・デイコム・大阪魂・カール・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(6)
M6(11)

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(6本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート