絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 4mm(8)
- 6mm(6)
- 8mm(7)
- 10mm(6)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(52)
- M8(65)
- M10(75)
- M12(73)
- M16(52)
- M20(34)
- W1/4(1)
- W5/16(6)
- W3/8(27)
- W1/2(16)
- W5/8(1)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
- 銅(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(5)
- 50(1)
- その他(1)
埋め込み深さ(mm)
- 20(8)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.4(9)
5.4
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 30(3)
- その他(1)
25・30・その他
外径(Φmm)
- 5(9)
5
ブランド
- サンコーテクノ(9)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm
M6(52)
M8(65)
M10(75)
M12(73)
M16(52)
M20(34)
W3/8(27)
W1/2(16)

オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥539~税込¥593~1箱(15本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)4日以内出荷外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10首下長さL(mm)30頭部径dk(mm)9
オールアンカー
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応