絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(5)
- M4(2)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- W5/16(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 20
- 25(16)
- 30(13)
- 40(21)
- 45(36)
- 50(53)
- 60(55)
- 70(51)
- 80(54)
- 90(42)
- 100(45)
- 103(2)
- 120(42)
- 123(2)
- 130(25)
- 145(2)
- 150(34)
- 190(24)
- 230(11)
- 【スリーブ】20(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 16(4)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(2)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(9)
- 8.5(1)
4.3・8.5
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- その他(1)
20・その他
外径(Φmm)
- 4(9)
4
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 大阪魂(2)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(5)
M4(2)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
W5/16(1)

STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥769税込¥8461箱(20本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(14本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応