絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(5)
- 5mm(4)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄(5)
- 銅(1)
長さ(mm)
- 25
- 20(11)
- 30(13)
- 40(21)
- 45(37)
- 50(53)
- 60(55)
- 70(51)
- 80(54)
- 90(42)
- 100(45)
- 103(2)
- 120(42)
- 123(2)
- 130(24)
- 145(2)
- 150(34)
- 190(24)
- 230(11)
- 【スリーブ】20(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 16(5)
- 20(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(3)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(9)
- 5.4(5)
- 6.4(1)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 13.5(1)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・13.5
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 25(6)
10・25
外径(Φmm)
- 4(9)
- 5(5)
- 6(1)
4・5・6
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- 大阪魂(4)
- ユニカ(3)
- TRUSCO(2)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(5)
5mm(4)
M4(2)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)

STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(12本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)4日以内出荷外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応