絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 65
- 20(11)
- 25(16)
- 30(13)
- 35(2)
- 40(21)
- 45(37)
- 50(53)
- 60(55)
- 70(51)
- 80(54)
- 90(42)
- 100(45)
- 103(2)
- 120(42)
- 123(2)
- 130(25)
- 145(2)
- 150(34)
- 190(24)
- 230(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
ねじ長さ(mm)
- 18(1)
- 40(1)
18・40
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
12・14
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)

オールアンカーライト
サンコーテクノ¥8,498税込¥9,3481箱(30本)4日以内出荷『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65