絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 95
  • 20(11)
  • 25(16)
  • 30(13)
  • 35(2)
  • 40(21)
  • 45(37)
  • 50(53)
  • 60(55)
  • 70(51)
  • 80(54)
  • 90(42)
  • 100(45)
  • 103(2)
  • 120(42)
  • 123(2)
  • 130(24)
  • 145(2)
  • 150(34)
  • 190(24)
  • 230(11)
表面処理
  • クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 20(1)
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
23
外径(Φmm)
  • 18(1)
18
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
芯棒打込式アンカー
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
芯棒打込式アンカー 長さ:95mm 【通販モノタロウ】 コンクリート用アンカー