絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- W5/16(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 30(4)
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(4)
適合材
- コンクリート(3)
- 金属(1)
コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
- 13
- 10(5)
- 11(6)
- 12(22)
- 14(7)
- 15(14)
- 16(3)
- 18(6)
- 20(14)
- 22(4)
- 25(9)
- 26.5(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 45(4)
- 46(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 76(2)
- 90(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(4)
10
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
クロメート・ユニクロ
ブランド
- ユニカ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(4)
W5/16(2)

ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,998税込¥3,2981セット(100本)当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(75本)4日以内出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥22,980税込¥25,2781セット(100本)当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート