絞り込み
ねじの呼び
- M8(6)
- W5/16(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 30(7)
- 40(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(6)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ねじ長さ(mm)
- 14
- 10(5)
- 11(6)
- 12(22)
- 13(4)
- 15(14)
- 16(3)
- 18(6)
- 20(14)
- 22(4)
- 25(9)
- 26.5(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 45(4)
- 46(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 76(2)
- 90(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(6)
10
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 大阪魂(2)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(6)
W5/16(1)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
SUSダブルアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥22,980~税込¥25,278~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501