絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M5(3)
- M6(8)
- M8(9)
- M10(9)
- M12(8)
- M16(4)
- W5/16(2)
- W3/8(13)
- W1/2(6)
- W5/8(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
埋め込み深さ(mm)
- 18(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(3)
適合材
- コンクリート(2)
- タイル(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
25
外径(Φmm)
- 7.0(2)
- 7(1)
7.0・7
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- サンコーテクノ(1)
エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(3)
M6(8)
M8(9)
M10(9)
M12(8)
M16(4)
W5/16(2)
W3/8(13)
W1/2(6)

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト