絞り込み
変換タイプ
ケーブル外径(Φmm)
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
金メッキ
イーサネット対応
対応
シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
エイム電子・SUPRA・WIREWORLD・サンワサプライ・ADTECHNO(エーディテクノ)・エスコ・FURUTECH・Vodaview・NASPEC・エレコム・RS PRO・Kordz・カナレ電気・FSC・ジャパンマテリアル・イメージニクス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)サンワサプライ
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド関連資料商品導入事例(1.9MB)対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2ケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
HDMIケーブル光ファイバー FSCHDMIケーブル光ファイバーFSC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。
ブラックプラグ金メッキ
HDMIケーブル 4K2K対応 3D Full HD(1080P) ハイスピード 長尺 イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル 4K2K対応 3D Full HD(1080P) ハイスピード 長尺 イーサネット対応 ブラックエレコム
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等プラグ金メッキ保証期間6カ月間シールド2重シールド
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100mADTECHNO(エーディテクノ)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。
マットブラックケーブル長(m)100コネクタ形状ソース側:HDMIタイプ(A)、ディスプレイ側:HDMIタイプ(A)ケーブル径(Φmm)4.5(±0.2)変換タイプオス-オス
HDMI光ファイバケーブル サンワサプライHDMI光ファイバケーブルサンワサプライ
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):ありブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス
HDMI光ファイバケーブル サンワサプライHDMI光ファイバケーブルサンワサプライ
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)
HDMIアクティブケーブル サンワサプライHDMIアクティブケーブルサンワサプライ
72,980税込80,278
1本
3日以内出荷
HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。 PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。 4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています) 日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。
付属品外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K/60HzHDMI規格PREMIUM HDMI対応(認証品ではありません)ケーブルタイプイコライザー付き変換タイプオス - オス
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプVodaview
85,980税込94,578
1本
41日以内出荷
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプVodaview
80,980税込89,078
1本
41日以内出荷
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格DVIケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタDVIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)10.2
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプVodaview
83,980税込92,378
1本
41日以内出荷
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタHDMIケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)18HDCP対応2.2/2.3
光マイクロHDMIケーブル カナレ電気光マイクロHDMIケーブルカナレ電気
58,980税込64,878
1本(30m)ほか
3日以内出荷
サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス)ケーブル外径(Φmm)5.8
HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応サンワサプライ
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷
4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス
マルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI) Vodaviewマルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI)Vodaview
52,980税込58,278
1箱
4日以内出荷
HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ
コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒規格HDMI・DVI・Displayport各規格ケーブル長(m)5コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz商品タイプアクティブケーブル転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18オーディオHDMI部:ARC・eARC
RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = V2.1最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = V2.1最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = V2.1最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m ADTECHNO(エーディテクノ)18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50mADTECHNO(エーディテクノ)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。
PURE3/20.0m HDMIケーブル  ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPECPURE3/20.0m HDMIケーブル ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]NASPEC
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード
PURE3/15.0m HDMIケーブル  ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPECPURE3/15.0m HDMIケーブル ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]NASPEC
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)15ケーブル種類スタンダード
PURE3/10.0m HDMIケーブル  ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPECPURE3/10.0m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]NASPEC
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)10ケーブル種類スタンダード
PURE3/5.0m HDMIケーブル  ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPECPURE3/5.0m HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]NASPEC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)5ケーブル種類スタンダード
3.0m HDMI レーザーケーブル  ブラック LS-A03 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子3.0m HDMI レーザーケーブル ブラック LS-A03 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード
2.0m HDMI レーザーケーブル  ブラック LS-A02 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子2.0m HDMI レーザーケーブル ブラック LS-A02 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
ブラックケーブル長(m)2ケーブル種類スタンダード
20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラックケーブル長(m)15構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
FLV-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] エイム電子FLV-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]エイム電子
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®;MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0ケーブル長(m)3構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディングケーブル種類フラットタイプ
FLV-02 HDMIケーブル AIM ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] エイム電子FLV-02 HDMIケーブル AIM ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]エイム電子
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®;MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0ケーブル長(m)2構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディングケーブル種類フラットタイプ
FLV-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] エイム電子FLV-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]エイム電子
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®;MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0ケーブル長(m)1.5構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディングケーブル種類フラットタイプ
FLV-01 HDMIケーブル AIM ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] エイム電子FLV-01 HDMIケーブル AIM ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]エイム電子
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®;MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0ケーブル長(m)1構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディングケーブル種類フラットタイプ
IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]エイム電子
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
ブラックケーブル長(m)15構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
IM4K-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子IM4K-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]エイム電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
ブラックケーブル長(m)12構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]エイム電子
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
ブラックケーブル長(m)10構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
20.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/20.0m WIREWORLD20.0m HDMIケーブル Starlight SOH/20.0mWIREWORLD
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)20
15.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/15.0m WIREWORLD15.0m HDMIケーブル Starlight SOH/15.0mWIREWORLD
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)15
10.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/10.0m WIREWORLD10.0m HDMIケーブル Starlight SOH/10.0mWIREWORLD
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
ケーブル長(m)10
5.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/5.0m WIREWORLD5.0m HDMIケーブル Starlight SOH/5.0mWIREWORLD
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)5
STH/5.0m HDMIケーブル  シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSTH/5.0m HDMIケーブル シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)5対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
SSP/3.0m HDMIケーブル  シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/3.0m HDMIケーブル シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)3構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
SSP/2.0m HDMIケーブル  シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/2.0m HDMIケーブル シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)2構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
HDMIケーブル