HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
5~10未満(3)
10~50未満(7)
。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠
マウント3D、Deep Color、4K
帯域幅(Gbps)18
イーサネット対応○
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
機能3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
ケーブル長(m)10
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)約8
ケーブル種類メッシュ
コネクタサイズW約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm
変換タイプオス-オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。
4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
28AWGを使用
通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)7
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)約8
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続
イコライザー内蔵ケーブル
イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。
フルHD(1920×1080/60p)対応
長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。
3重シールド
ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)
付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB
色ゴールド
ケーブル長(m)15
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18
最大解像度1920×1080/60p
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)8
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタ
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm
変換タイプオス-オス
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色シルバー
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11
ケーブル外径(Φmm)約8
イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
色ネイビーブルー
長さ(m)10
ケーブル外径(Φmm)8
1本(10m)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造
最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様
1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠
端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合
スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部
全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認
UL CMG耐火規格 5m+
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下)
一般住宅用
ラック,AVボードの配線
企業・役員会議室
教育現場
仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)
ケーブル長(m)7.5
周波数クロック周波数:27-148.5MHz
材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)
プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ
引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%
シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽
導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)
ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6
イーサネット対応対応
データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上
被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応、HEC対応、HDR対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K60P
HDMI規格プレミアムハイスピード
変換タイプオス - オス
4K2K(60P)対応
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
18Gbps高速伝送対応
高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。
色域規格BT.2020対応
BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
HIGH SPEED with イーサネット
データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。
PREMIUM認証シール
Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。
シールド構造で外来ノイズを低減
プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
色黒
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K60P
HDMI規格プレミアムハイスピード
変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。