「ケーブル長(m)」から絞り込む
HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル4K/2K対応高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
取り回ししやすいスリムケーブル。
高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
フルHD 3D、4K2Kに対応
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル
ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5色ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.4シールド3重シールドアズワン品番64-3774-17伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠BUFFALO(バッファロー)当日出荷
HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブルプレイステーション3、Xbox360対応画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピンケーブルタイプスタンダードHDMI規格HIGH SPEED with Ethernet対応解像度4K2K対応、Full HD対応機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応伝送速度(Gbps)10.2伝送帯域(MHz)340プラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器セット内容本体色ブラック
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマルBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
コネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)色ブラックプラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応伝送速度(Gbps)48保証期間初期不良のみ付属品本体(1本)ケーブル種類スタンダード
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラックBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 金メッキコネクター、金メッキピン採用 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オスイーサネット対応対応色ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキ変換タイプオス - オスケーブル太さ(mm)約8.5対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応伝送速度(Gbps)48質量(g)約440保証期間初期不良のみHDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル種類スタンダード
HDMIケーブル プレミアム認証 スリム 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
Premium HDMI認証スリムケーブル・UltraHDの高画質を保証する「Premium HDMI認証製品」・他社にない取り回し易いPremium認証のスリムケーブルを採用・UHD対応のBDやゲーム機に最適!高級感と耐久性のあるアルミモールドナイロンメッシュ仕様外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造