「ケーブル長(m)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~50未満(1)
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。
コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。
テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)
付属品取扱説明書
保証期間1年間
その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)
ケーブル太さ(mm)約4.8
パッケージ紙箱、型番ラベル
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。