特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))。【動画配信サービスに対応】。Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】。電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】。最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】。SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)
電源5V(USB )/ 1A
本体質量(g)約62 (本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76
メモリー内臓:4GB+64GB
OSAndriod10
BluetoothBluetootn5.0
Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)
GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD
対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ。HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応。USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能。小型軽量で、バッテリーレス。置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです
仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz
付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)
電源5V(USB)
本体質量(g)約45(ケーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14
メモリー128MB+16MB ROM
使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7
適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車
OSLinux
Wi-Fi○(Only for update)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。