HDMIケーブル :「micro USB」の検索結果
HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
AVケーブルカモン6日以内出荷
USB BをUSB Micro B(L字型)に変換するケーブル
ケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキ加工24AWG速度2K/4K対応変換タイプオス - オス