絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 5
  • 3.8(1)
  • 4(7)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 6(16)
  • 6~6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(6)
  • 7.5(2)
  • 8(5)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
  • 45(1)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(8)
  • タイル(3)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
材質
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • (2)
長さ(mm)
  • 25(5)
  • 35(4)
  • 50(3)
外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
25
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • カール(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
4(7)
4.2~4.3(2)
5
6(16)
7(6)
7.5(2)
8(5)
10(4)
19.7(1)
45(1)
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(250本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(250本)
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    289税込318
    1パック(44本)
    当日出荷
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • カールPCプラグ WAKI(和気産業)

    カールPCプラグ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    109税込120
    1袋(9個)
    当日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
    用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
  • ゼットプラグ(カップ入り) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ゼットプラグ(カップ入り)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1箱(150本)
    当日出荷
    安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
    用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)

    コンクリート用プラグセット

    SK(新潟精機)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
    用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(800本)ほか
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
樹脂製プラグアンカー