絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 5
- 3.8(1)
- 4(7)
- 4.2~4.3(2)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 6(18)
- 6~6.4(1)
- 6.5(1)
- 7(6)
- 7.5(2)
- 8(6)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 19.7(1)
- 45(1)
適合材
- ALC(6)
- コンクリート(9)
- タイル(3)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(7)
- ナイロン(7)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 25(7)
- 35(4)
- 50(3)
外径(Φmm)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
25
ねじ長さ(mm)
- 29(1)
- 32(2)
29・32
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 若井産業(3)
- カール(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・カール・エスコ・TRUSCO・SK(新潟精機)・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
4.2~4.3(2)
5
6(18)
7(6)
7.5(2)
8(6)
10(4)
19.7(1)
45(1)

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(250本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(16本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,698税込¥1,8681箱(190本)4日以内出荷用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
ネイルプラグ
エスコ¥2,130税込¥2,3431箱(100本)翌日出荷入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック