絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(9)
- 8(1)
適合材
- コンクリート(9)
- ブロック(9)
- モルタル(9)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS410(5)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(5)
- 40(1)
- 45(3)
埋め込み深さ(mm)
- 38(3)
- 40(4)
- 55(3)
ねじ長さ(mm)
- 29(1)
- 32(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 50(1)
29・32・35・38・50
ブランド
- 若井産業
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- アックスブレーン(2)
- カール(2)
- SK(新潟精機)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
特価
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(3)
6(9)
8(1)

マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,698税込¥1,8681箱(190本)4日以内出荷用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×40本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)ほか22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥5,798税込¥6,3781箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×36本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×39本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×64本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×75本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38