絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン
- ノムラテック(34)
- 日本ロックサービス(24)
- ハイロジック(23)
- WAKI(和気産業)(5)
- エスコ(4)
- オカモト(4)
- ベッセル(4)
- ACE(エース)(4)
- サンコーマーク工業(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 南国殖産(3)
- tantore(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- アルファ(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 総合サービス(2)
- 淡野製作所(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る

防犯用窓締りギブアップ
フジテック・ジャパン(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
防犯用窓締り コイン式
フジテック・ジャパン¥469~税込¥516~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上取付可能寸法(mm)27~43取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
防犯用窓締り カギ付
フジテック・ジャパン¥449~税込¥494~1個ほか6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹取付可能寸法(mm)27~43取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。