曜日別特売

上部レール用戸当り

上部レール用戸当り - アトムリビンテック上部レール用戸当り - アトムリビンテック
用途
上部レールに差込んで、ドリルねじで固定します。パネルが壁に当たるのを防ぎます。
付属品
#ERROR!
材質
エラストマー
仕上
ライトグレー
適合レール
SW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710
内容量
1個
注意
※エンドカバーやキャップを併用する場合は、衝撃が加わらないように、位置をずらして取付けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82937009SW-909 318040
¥1,000
¥719
¥791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする