79件中 41~79件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能) 仕様【接続部について】200 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応) 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能) 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC 打ち込み型 寸法H1(mm)200
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質EPDM
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口 材質SUS304 表面処理酸洗
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水溝の入り口にかぶせてごみや液体の流出を防止します。 水を入れて使用するタイプで、未使用時は水を抜くことで省スペースになります。 耐紫外線性に優れています。
材質ポリエステル布・PVCコーティング
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水溝の入口にかぶせて密閉し、液体やごみの流入を防止します。 粗い表面にも密着します。
1箱
64,980 税込71,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用 寸法75 材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21) 仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様タイプ = ロッドセットアプリケーション = 排水溝
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様タイプ = ロッドセットアプリケーション = 排水溝
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷