絞り込み
種類
たて引き用(4)
よこ引き用(2)
ブランド
- 第一機材(10)
寸法
- 150
- 50(19)
- 60.5(1)
- 65(16)
- 75(20)
- 100(15)
- 125(15)
ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
「種類」から絞り込む

たて引き用(4)

よこ引き用(2)

ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用
第一機材¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から7日以内出荷防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
第一機材¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
第一機材¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン(RVPC型)
第一機材¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から11日以内出荷防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式
第一機材¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式
第一機材¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン(RL-4S型)
第一機材¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から7日以内出荷防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。用途屋外用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
ルーフドレイン(RFBM型)
第一機材(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から12日以内出荷PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。用途バルコニー中継用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式種類たて引き用