絞り込み
サービス分類
安全柵とは工場の機械・設備の保護、安全確保のために作業者や物品の立入を制限する柵のことです。安全基準に適合した強いアルミのフレームで適切な表面処理がなされており防錆や美観に優れています。モジュラー式で組み立ては簡単。固定タイプ、吊り戸タイプ、開き戸タイプなど使用する現場に合わせ選べる他、パネルのバリエーションも溶接金網、PET、ポリカーボネートなどがあります。補強パーツも充実しており自由なデザインを選ぶことが可能です。

アンカーブラケットC型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,859税込¥2,0451セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットL型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット欠品中セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)
ACE(エース)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
取手Gタイプキット(30用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット欠品中セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
アンカーブラケットL型1本40キット
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
SPT用取付けブラケット
大和電業¥3,598税込¥3,9581式当日出荷フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
取手Gタイプキット(40用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット当日出荷セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
アンカーブラケットL型2本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,749税込¥1,9241セット9日以内出荷セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)744表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)
ACE(エース)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
開き戸用キャスターキット
SUS(エスユーエス)¥1,970~税込¥2,167~1セット9日以内出荷セット内容キャスターM8、ブラケット、Easyナット、六角穴付ボルト材質キャスター、ゴム、ブラケット:SS400
アンカーブラケットC型2本40キット
SUS(エスユーエス)¥2,959税込¥3,2551セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400/SPCC質量(g)1565表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
40安全柵高剛性連結H1800 BB
SUS(エスユーエス)¥40,343~税込¥44,377~1個16日以内出荷幅(mm)1940質量(kg)22.3高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
30安全柵 H1800 AA
SUS(エスユーエス)¥22,921税込¥25,2131個16日以内出荷幅(mm)970質量(kg)7.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
安全柵用連結金具
ACE(エース)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)7日以内出荷ACE(エース) アルミフレーム安全柵を連結する為の専用金具です。付属品金具用止めボルト8個、ナット8個、スプリングワッシャー8個、平ワッシャー8個
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付)
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
トビラガイドキット(40用)
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281セット9日以内出荷セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)質量(g)40
ソレノイド付安全SWキット開き戸 L40-L
SUS(エスユーエス)¥20,790税込¥22,8691セット9日以内出荷セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
ソレノイド付安全SWキット引戸 S-S
SUS(エスユーエス)¥20,790税込¥22,8691セット9日以内出荷セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
アンカーブラケットC型2本30キット
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)1122表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
40開き戸 H1800 L-BB
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷質量(kg)10.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40安全柵高剛性連結H1170 A
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷幅(mm)1940質量(kg)10.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40安全柵高剛性 H1800 BB
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)11.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40安全柵高剛性 H1170 A
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷質量(kg)5.9色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30吊引戸 H2150 L-BB
SUS(エスユーエス)¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷質量(kg)15.7色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
30安全柵 H2150 EE
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷幅(mm)970質量(kg)9.2色イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
30安全柵 H1800 BB
SUS(エスユーエス)¥19,537税込¥21,4911個16日以内出荷幅(mm)970質量(kg)10.5色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
30安全柵 H1800 AA
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷幅(mm)970質量(kg)7.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30安全柵 H1170 A
SUS(エスユーエス)¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷幅(mm)970質量(kg)5高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
イレクターフェンス SMALIS
矢崎化工¥32,980税込¥36,2781枚9日以内出荷材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック幅(mm)1800質量(kg)5.7高さ(mm)1100奥行(mm)450
自動ドア用安全ガード
ACE(エース)¥124,900税込¥137,3901台4日以内出荷自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
安全柵 AGS-SRY-タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥49,980税込¥54,9781枚11日以内出荷幅(mm)1000高さ(mm)2000パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色