曜日別特売

イレクターフェンス SMALIS

イレクターフェンス SMALIS - 矢崎化工イレクターフェンス SMALIS - 矢崎化工イレクターフェンス SMALIS - 矢崎化工
材質
プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック
幅(mm)
1800
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
450
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711155EFN-03 NVY
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
82711171EFN-03 BL
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする