デジタルレベルチェッカー :「CSアンテナ」の検索結果
関連キーワード
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)
質量(g)250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×76×35
表示範囲MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-
測定チャンネル【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り
測定周波数【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz
入力端子75Ω(F形)
表示レベル範囲(dBμV)【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。