絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • DXアンテナ(25)
  • マスプロ電工(15)
  • 日本アンテナ(12)
  • ホーリック(8)
  • エスコ(5)
  • マックステル(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • フジパーツ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • エレコム(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • 変換名人(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子分波器 新4K8K衛星放送対応サン電子
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
699税込769
1個
当日出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子分波器 新4K8K衛星放送対応サン電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。
ケーブル長(m)0.2
UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子UHF/VHF・FM混合(分波)器サン電子(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(45g)
当日出荷
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器サン電子(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
出力ケーブル付分波器 サン電子出力ケーブル付分波器サン電子(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
質量(g)36ケーブル長(cm)15
TV接続ケーブル 簡易梱包  1m 黒 金メッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 金メッキ 4Cサン電子
859税込945
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器 サン電子4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器サン電子(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
TV接続ケーブル 簡易梱包  1m 黒 ニッケルメッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 ニッケルメッキ 4Cサン電子
779税込857
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  3m 黒 金メッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 金メッキ 4Cサン電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  2m 黒 ニッケルメッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 ニッケルメッキ 4Cサン電子
859税込945
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  5m 黒 ニッケルメッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 ニッケルメッキ 4Cサン電子
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  3m 黒 ニッケルメッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 ニッケルメッキ 4Cサン電子
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  5m 黒 金メッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 金メッキ 4Cサン電子
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包  2m 黒 金メッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 金メッキ 4Cサン電子
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
分波器  4K8K放送対応 (ブラック) サン電子分波器 4K8K放送対応 (ブラック)サン電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ビニール梱包
新4K8K衛星放送対応分波器 サン電子新4K8K衛星放送対応分波器サン電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。
プラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5Cブラック
4K8K対応分波器 2SP-K77F-P サン電子4K8K対応分波器 2SP-K77F-Pサン電子
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
4K8K対応分波器
4K8K対応分波器(入力ケーブル2m付) サン電子4K8K対応分波器(入力ケーブル2m付)サン電子
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
4K8K対応に必要となる分波器です。入力ケーブル(2m)が同梱されています。 出力ケーブルは地上波、衛星波ともに0.2mケーブルが付属されており、あわせて2mの入力ケーブルが同梱されています。 新4K8K衛星放送波まで受信し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」を取得した製品です。
4K8K対応分波器(入力ケーブル付) サン電子4K8K対応分波器(入力ケーブル付)サン電子
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型付属品入力2mケーブル出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2入力L形プラグ対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
4K8K対応分波器 サン電子4K8K対応分波器サン電子
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)出力:0.2対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器 サン電子4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器サン電子
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用 サン電子4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用サン電子(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
UHF/UHF混合器 サン電子UHF/UHF混合器サン電子
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途屋外用仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)適合地上デジタル、UHF帯質量(g)180本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器サン電子
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5
地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器 サン電子地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器サン電子
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
U/BSCS混合器 サン電子U/BSCS混合器サン電子
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
混合器・分波器