コーキングヘラ :「仕上げヘラ」の検索結果
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12
15(2)
20(2)
22(6)
25(2)
30(7)
35(2)
42(3)
250(6)
刃幅(mm)をもっと見る
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端厚さ(mm)4
材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
材質ポリアセタール
色ホワイト
タイプ段付きタイプ
ヘラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。