空調フィルター :「業務用エアコン用 フィルター」の検索結果
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(3)
300×300(3)
400×400(2)
500×500(3)
600×600
700×700(2)
800×800(2)
1000×500(1)
1000×1000(1)
1200×300(1)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
寸法(mm)600×600
仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚
材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル
EBM品番7951200
1セット(3枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル
材質難燃性不織布
厚さ(mm)2
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。