通線工具類 :「アルミニウム」の検索結果
通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
仕様替刃
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース無
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。