絞り込み
ブランド
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
耐熱温度(℃)
  • 100
  • 120(8)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 200(25)
  • 220(7)
  • 230(2)
  • 232(2)
  • 250(8)
  • 260(3)
  • 300(15)
  • 350(7)
  • 370(4)
  • 400(9)
  • 450(2)
  • 500(16)
  • 1000(2)
  • 1093(4)
  • 1095(4)
機能
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • フリー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
23・25・26
入数
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
100
120(8)
140(3)
150(4)
180(2)
200(25)
220(7)
230(2)
232(2)
250(8)
260(3)
300(15)
350(7)
370(4)
400(9)
450(2)
500(16)
1000(2)
1093(4)
1095(4)
耐熱温度(℃)をもっと見る
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
エヌケー 2722 UVEX(ウベックス)エヌケー 2722UVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷から9日以内出荷
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
用途耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。オレンジ耐熱温度(℃)100材質手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)厚さ(mm)1.1~1.6規格EN388(3243)、EN407(X1XXXX)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性4
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋