商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LED
色クローム
本体寸法(mm)35×62
チェーン寸法(mm)600×5
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ
材質文字板:アルミ
幅(mm)15
高さ(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)3
材質(吊)鉄
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックキー式
材質真鍮
キー数3
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。
暗証番号の変更も可能です。
暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
タキゲンコード23886
1個
¥1,575
税込¥1,733
当日出荷
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が2個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックキー式
材質真鍮
キー数6
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、。ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。斬新な筐体デザインとカラー。丈夫で長く使える、色落ちしない
用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。
材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮
規格30mm
Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)491
寸法L(mm)42
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24237
1個
¥21,760
税込¥23,936
当日出荷
アルミ製ダイヤル南京錠。
陽極酸化処理による9色をご提供します。
何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。
カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ
材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)
質量(g)28
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2
クリアランス(mm)21×8.7
ツル径(Φmm)3.2
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)525
寸法L(mm)70
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24377
1個
¥24,594
税込¥27,053
4日以内出荷
指紋認証でスムーズに解錠できるパドロックです。指をあてるだけで解錠できるので、鍵や番号は必要はありません。登録可能指紋数は20個。Type-Cで充電可能です。登録した指紋のリセット機能付き。
用途防犯用の鍵として
材質本体/亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
材質ステンレス
キー数15
ロック南京錠
カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り!
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属
PVCボディカバーで強い衝撃から保護
ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構
ツルは切断に強い焼き入れ鋼
ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に
寸法(mm)51
色イエロー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)スチール
質量(g)252
高さH(mm)40
桁数ダイアル:4桁
厚さT(mm)34
幅W(mm)51
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール
ツル径(Φmm)D:10
ツル幅(mm)Y:21
材質(シリンダー)真鍮
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
色イエロー
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
質量(g)210
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41
材質(カバー)プラスチック
クリアランス(mm)23×18
ツル径(Φmm)8
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
呼び寸法15
ロック南京錠
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)
ロックキー式
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
キー数6
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上
寸法(mm)34×40.5
ロックダイヤル式
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。
寸法(mm)25
材質(本体)真鍮
タイプ吊長
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)17
キー数3
材質(吊)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)真鍮
呼称(mm)40
キー数3
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
質量(g)71
本体サイズ(mm)W35×L11×H68
クリアランス(mm)20
入数1
ツル径(Φmm)5
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
錆フリーコーティング黄銅南京錠です。100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます ボディは純黄銅製 シャックルはステンレススチール製です 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き
。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542
アズワン品番65-7912-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
1
2
3
4
5
次へ
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。