キーボックス錠 :「防犯用品 ドア」の検索結果
「ロック」から絞り込む
ダイヤル式(1)
プッシュボタン式(1)
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)30
本体高さ(mm)120
本体幅(mm)80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き
材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂
寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55
色ブラック
型番BAA-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
- 南京錠
- ダイヤル錠
- チェーン錠/ワイヤー錠
- キーボックス錠
- キーワイヤー
- キーアクセサリー
- 南京錠・鍵 アクセサリー
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。