絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
ブランド
- アズワン(15)
- ケニス(9)
- ナリカ(9)
- climbing(クライミング)(4)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- 高井電機(2)
- DWK Life Sciences(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- HARIO(1)
- レオナ(1)
- エンズィンガー・ジャパン(1)
- フルード工業(1)
- 宇津木計器(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む

毛細管シール用パテ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(10個)翌日出荷突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。材質粘土
プラスチック製ヘマトクリット毛細管
DRUMMOND(ドラモンド)¥23,980~税込¥26,378~1組(1000本)91日以内出荷弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。材質ポリカーボネート長さ(mm)75外径(mm)1.88Φ内径(mm)1.092Φ
ネジ口ガラス管
DWK Life Sciences¥4,090税込¥4,4991本翌々日出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
検視管
フルード工業¥94,980~税込¥104,478~1個33日以内出荷特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。フランジJIS5K相当耐熱温度(℃)60材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)125
ガラス管 中肉管A LMED
アズワン¥5,090税込¥5,5991箱(5本)6日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)内径(Φmm)11.8肉厚(mm)1.6外径(Φmm)15アズワン品番3-1595-12
ガラス管 H-32HARIO
HARIO¥19,980~税込¥21,978~1箱(77本)ほか5日以内出荷から15日以内出荷柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
肉厚石英管B
アズワン¥4,600~税込¥5,060~1本(1000mm)7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
撹拌棒(水熱量計WH-Y用)
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。材質銅製、ニッケルメッキ高さ(mm)132質量(g)18底寸法(mm)68
精密硝子細管 300L 50本
TGK(東京硝子器械)¥14,500~税込¥15,950~1箱50日以内出荷内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。材質一級方ホウ珪酸ガラス全長(mm)300