絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KRK(笠原理化工業)(33)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- 鈴研(16)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ADVANTEC(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- タクミナ(10)
- オーヤラックス(9)
- ショウエイ(8)
- 東亜DKK(7)
- 離合社(7)
- アサヒ商会(6)
- A-Gas Japan(6)
- アズワン(5)
- トーエイライト(5)
- タニタ(4)
- セムコーポレーション(4)
- LaMotte(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
残留塩素計・オプションとは、用水などに含まれる残留塩素を計測するための器具や試薬キットです。各種の用水の殺菌処理に用いられる塩素を測定し、飲料水やプールなどの水質管理の現場や食品加工現場での殺菌水の管理で利用できます。安価な試薬キットから持ち運びに便利な計測器具まで豊富な種類があります。保管に便利なマグネット付きの残留塩素計をはじめ、測定結果を記憶できるもの、デジタル表示で夜間や暗い場所でも測定できるものなどさまざまな種類があります。
商品豆知識

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(500回分)当日出荷残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。質量(g/包)0.22
残留塩素計用DPD粉末試薬
オーヤラックス(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100包)ほか当日出荷分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
残留塩素計用DPD錠剤試薬
鈴研(46件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(50錠)ほか当日出荷粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
残留塩素測定器 DPD法
SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬
(8件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(100錠)当日出荷屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
残留塩素計用試薬のみ
KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
残留塩素測定器 DPD法遊離
(12件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
残留塩素チェッカー
タニタ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22色ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
粉体試薬残留塩素高濃度
SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100袋)当日出荷・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
DPD粉末 遊離残留塩素試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱ほか当日出荷用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
角型試験管 残留塩素測定器用
SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(2本)当日出荷・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
DPDテストキット用チューブ
オーヤラックス(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
DPD分包試薬(DCT-01/05用)
タクミナ¥6,998税込¥7,6981箱(100包)当日出荷デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
角形試験管 シリコンキャップ付
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(3本)当日出荷・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
残留塩素測定器(DPDテストキット)
オーヤラックス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
樹脂比色板 DPD法用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
粉末全塩素用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,998~税込¥5,498~1箱当日出荷から3日以内出荷用途全塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ジアチェッカー(残留塩素)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
残留塩素計用CLセンサー
タニタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
DPDマジック スティックタイプ 200包入
日本曹達(日本ソーダ)¥3,598税込¥3,9581箱(200包)当日出荷DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
DPD No.3試薬
オーヤラックス(1件のレビュー)¥2,069税込¥2,2761箱(100錠)当日出荷総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。アズワン品番62-2059-97