残留塩素計 :「残留塩素測定器用粉体試薬」の検索結果

残留塩素計・オプションとは、用水などに含まれる残留塩素を計測するための器具や試薬キットです。各種の用水の殺菌処理に用いられる塩素を測定し、飲料水やプールなどの水質管理の現場や食品加工現場での殺菌水の管理で利用できます。安価な試薬キットから持ち運びに便利な計測器具まで豊富な種類があります。保管に便利なマグネット付きの残留塩素計をはじめ、測定結果を記憶できるもの、デジタル表示で夜間や暗い場所でも測定できるものなどさまざまな種類があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水の試験法(携帯型残留塩素計測定法)に適合! 簡単操作なのに高性能 便利な機能で現場測定に適します。
仕様●測定方法:DPD法●測定範囲:0.02~2.0mg/L(24mmセル) / 0.1~8.0mg/L(10mmセル)●定量下限値: 0.03mg/L未満●光源:LED●波長:530nm●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き角セル(プラスチック)×2本、粉末試薬(遊離/全)、取扱説明書、付属品●Lovibond製●付属粉末試薬CAS番号:6283-63-2 アズワン品番67-7208-29
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷