携帯型簡易測定器 MD100 残留塩素計 <粉末試薬付>

携帯型簡易測定器 MD100 残留塩素計 <粉末試薬付> - Tintometer

水道水の試験法(携帯型残留塩素計測定法)に適合!
簡単操作なのに高性能
便利な機能で現場測定に適します。

仕様
●測定方法:DPD法●測定範囲:0.02~2.0mg/L(24mmセル) / 0.1~8.0mg/L(10mmセル)●定量下限値: 0.03mg/L未満●光源:LED●波長:530nm●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き角セル(プラスチック)×2本、粉末試薬(遊離/全)、取扱説明書、付属品●Lovibond製●付属粉末試薬CAS番号:6283-63-2
アズワン品番
67-7208-29
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064078276010
¥115,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする