残留塩素計 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂
測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃
外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192
本体質量(g)約290
測定方式イオン電極法
アズワン品番68-0510-24
メモリー機能最大30件
1台
¥199,800
税込¥219,780
24日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。