残留塩素計 :「残留 塩素 濃度 測定」の検索結果
関連キーワード
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。
低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。
高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素
測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A)
仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。